Laipallinen kiekkojyrsin Leveys ap 4 mm 100 mm

Tuote nro.: 218560 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 6
Kääntöterien lukumäärä 12
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys ei
Työkalun vaihto PowerCard
suurin työstösyvyys ae max 24,2 mm
Kauluksen ⌀ d1 48 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä SNHX
ISO-koodi-kääntöterä SN.. 1102
Kääntöterä-ruuvisarja 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404

Kuvaus

Malli:

Kiekkojyrsin lujatekoista erikoisterästä värinän vähentämiseksi.

Käyttö:

Pontti- ja urajyrsintään. Käytettävissä uran tasaisessa tai ei-tasaisessa pohjassa.

Varaosa:

Nro 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko IP9 kanssa.
Kiekkojyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin