• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 63mm

Cod articol.: 218224 63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 63 mm
Lăţime de tăiere B 1,5 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 40
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Serie PolySAW-G
Adâncime de tăiere max., Canale complete 18,5 mm
Denumirea producătorului Sägeblätter PolySAW-G
Unghi de reglare 90 grad
Material tăiș, denumire producător HB720
Categorie HB720
Greutate 71 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Adâncime maximă de tăiere 18,5 mm
Adâncimea intervenției pe tăietură 18,5 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218224 63
EAN / GTIN 2050001737038
Număr producător 164419
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.