• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 40mm

Cod articol.: 218224 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PolySAW-G
Adâncime de tăiere max. ap 10,5 mm
Denumirea producătorului Sägeblätter PolySAW-G
Diametru tăiş Dc 40 mm
Lăţime de tăiere B 1,5 mm
Unghi de reglare 90 grad
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 24
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB720
Strat de acoperire TiAlN
Categorie HB720
Lungimea totală L 6 mm
Greutate 31 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Disc de circular
adâncime maximă de tăiere 10,6 mm
Adâncimea intervenției pe tăietură 10,5 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218224 40
EAN / GTIN 2050001737014
Număr producător 164407
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.