• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 50mm

Cod articol.: 218224 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de circular
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 50 mm
Lăţime de tăiere B 1,5 mm
Diametru gaură de montare D3 13 mm
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 32
Lungimea totală L 6 mm
Material tăiș Carbură
Adâncime de tăiere max., Canale complete 14,2 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Serie PolySAW-G
Butuc lățime 6 mm
Unghi de reglare 90 grade
Unghi greblă lateral 10 grade
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 45 g
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare de debitare (FTR)
Adaptor recomandat Grundhalter Typ 13/21
Adâncimea intervenției pe tăietură 14,2 mm
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 1,5 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol 218224 50
EAN / GTIN 2050001737021
Număr producător 164413
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.