• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 63mm

Réf.: 218224 63
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lames de scies circulaires
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 63 mm
Largeur de coupe B 1,5 mm
Diamètre d’alésage D3 16 mm
Nombre de dents (périphérie) Z 40
Longueur totale L 6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Profondeur de coupe max., rainures pleines 18,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre mandrin porte-fraise
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Série PolySAW-G
Largeur de moyeu 6 mm
Angle d’attaque 90 degrés
Angle de coupe latéral 10 degrés
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Interface interface 1
Poids 71 g
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage rainurage (FNU); tronçonnage (FTR)
Adaptateur correspondant Grundhalter Typ 16/26
Profondeur d’attaque par coupe 18,5 mm
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 1,5 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 218224 63
EAN / GTIN 2050001737038
Réf. fabricant 164419
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et le rainurage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.