Plăcuţă de frezare la 90° pentru teşire / debavurare, HB7720, Adâncime maximă de frezare Smax: 1,2mm

Cod articol.: 217277 1,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    45,18 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    37,65 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime maximă de frezare Smax (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Nein
Denumirea producătorului Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten
Placă de tăiere lățime 1,2 mm
Grosimea plăcuţei 2,45 mm
Placă de tăiere lungime 9,6 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Cod ISO HOG-CPM12
Diametru exterior 9,6 mm
Adâncime de tăiere max. 1,2 mm
Pentru găuri de la 12 mm
Material tăiș, denumire producător HB7720
Categorie HB7720
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO Da
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217277 1,2
EAN / GTIN 4045197542977
Număr producător 217277 1,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat