90° frézovací destička pro srážení hran / odjehlování, HB7720, Maximální hloubka frézování Smax: 1,2mm

Artiklové číslo: 217277 1,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 097,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    914,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální hloubka frézování Smax (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten
Široká řezací deska B 1,2 mm
Tloušťka řezné desky S 2,45 mm
Délka řezné desky L 9,6 mm
Provedení řezné desky pravý
ISO kód HOG-CPM12
Průměr vnější D 9,6 mm
Hloubka řezu max. ap max 1,2 mm
Pro otvory od Dmin 12 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Typ HB7720
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217277 1,2
EAN / GTIN 4045197542977
Číslo výrobce 217277 1,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché