Frässkär 90° för fasning/gradning 1,2 mm

Art-nr: 217277 1,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    556,53  SEK / st.
  • Från 3st.
    463,80  SEK / st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt fräsdjup Smax 1,2 mm
Sort HB7720
Utvändig-⌀ D 9,6 mm
Minsta kärnhål-⌀ 12 mm
Typ P12
Antal skär Z 3
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217277 1,2
EAN/GTIN 4045197542977

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt