{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Nein | |
| Denumirea producătorului | Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten | |
| Placă de tăiere lățime | 5,7 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,45 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 26 mm | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Cod ISO | HOG-CPM26 | |
| Diametru exterior | 26 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 2,1 mm | |
| Pentru găuri de la | 28 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Categorie | HB7720 | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Cu cod ISO | Da | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Greutate | 16 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217277 2,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197284693 | |
| Număr producător | 217277 2,1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |