{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Fräsplatte 90° zum Anfasen / Entgraten | |
| Placa de corte ancha B | 1,2 mm | |
| Espesor de la placa de corte S | 2,45 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 9,6 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Código ISO | HOG-CPM12 | |
| Diámetro exterior D | 9,6 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 1,2 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 12 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7720 | |
| Clase | HB7720 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Peso | 4 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 217277 1,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197542977 | |
| Número del fabricante | 217277 1,2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |