Freză pentru teşire la 30°, Coadă Weldon, Tip: 6

Cod articol.: 216548 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02501015
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 25 mm
Lungimea cozii 57 mm
Diametru min. de tăiere 6 mm
Diametru max. de tăiere 32 mm
Diametru corp 31 mm
Lungime de tăiere max. 8,5 mm
Lungimea capului 38 mm
Unghi de reglare 30 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri pe circumferinţă 2
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă Weldon
Diametrul arborelui 25 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 53 mm
Lungimea totală 100 mm
Greutate 380 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4000-87
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Tip produs freză de şanfrenat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Număr producător 216548 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.