Fraise à chanfreiner à 30°, Queue Weldon, Type: 6

Réf.: 216548 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02501015
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 25 mm
Longueur de queue 57 mm
Diamètre des dents min. 6 mm
Diamètre des dents max. 32 mm
Diamètre de corps 31 mm
Longueur de coupe max. 8,5 mm
Longueur tête 38 mm
Angle d’attaque 30 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents, périphérie 2
Changement d’outil PowerCard
Type de queue Queue Weldon
Diamètre corps 25 mm
Interface interface 1
Longueur de col 53 mm
Longueur totale 100 mm
Poids 380 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 4000-87
Procédé d’usinage surfaçage
Type de produit fraise à chanfreiner
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Réf. fabricant 216548 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.