Élletörő maró 30° 6

Cikkszám: 216548 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Leélezési szög előre: 120
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög előre 120 fok
Beállítási szög κ 30 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
⌀ D 6 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 32 mm
Kinyúlási hossz L1 38 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka 260986 HB725-1
Váltólapka csavar 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek