30° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6

Artiklové číslo: 216548 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02501015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 25 mm
Délka stopky 57 mm
Průměr čepele min. 6 mm
Průměr čepele max. 32 mm
Průměr těla 31 mm
Délka břitu max. 8,5 mm
Délka hlavy 38 mm
Úhel nastavení 30 stupeň
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet břitů po obvodu 2
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky stopka Weldon
Průměr hřídele 25 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 53 mm
Celková délka 100 mm
Hmotnost 380 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 4000-87
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Druh produktu fazetková fréza
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216548 6
EAN / GTIN 4045197851727
Číslo výrobce 216548 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.