{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno poševno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL02501015 | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0320 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Dolžina držala | 57 mm | |
| Premer rezila min. | 6 mm | |
| Premer rezila maks. | 32 mm | |
| Premer telesa | 31 mm | |
| Dolžina rezil maks. | 8,5 mm | |
| Dolžina glave | 38 mm | |
| Nastavljiv kot | 30 stopinj | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število rezil po obodu | 2 | |
| Zamenjava orodja | PowerCard | |
| Izvedba držala | Držalo Weldon | |
| Premer držala | 25 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 53 mm | |
| Skupna dolžina | 100 mm | |
| Masa | 380 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN 4000-87 | |
| Postopek obdelave | ravno grezenje | |
| Vrsta izdelka | rezkarji za posnemanje robov | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 216548 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197851727 | |
| Številka proizvajalca | 216548 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |