Freză pentru teşire la 45° 33,5 mm

Cod articol: 216100 33,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Unghi de teşire înapoi: 45
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de teşire înapoi 45 grad
Unghi de reglare κ 45 grad
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 5
⌀ D 33,8 mm
⌀ maxim de teşire Dmax 45,8 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea totală Lges 140 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 090308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216100 33,5
EAN / GTIN 4045197429612

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături