Freză pentru teşire 45° cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile SD..

Cod articol.: 216100 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Lungimea totală L 80 mm
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul arborelui DS 16 mm
Lungimea tijei LS 56 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Diametru min. de tăiere Dc 8 mm
Diametru max. de tăiere Dc 20 mm
Diametrul gâtului D1 8,8 mm
Lungime de tăiere max. Lc 12,5 mm
Lungime cap L3 12 mm
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de reglare 45 grade
Unghi de ciobire spate 5 grade
Unghi greblă lateral -2,8 grade
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 1
Număr plăcuţe amovibile 1
Schimbare sculă PowerCard
Tip de coadă Coadă Weldon
Diametrul arborelui 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 17 mm
Turaţie max. 11.000 min-1
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs freză de şanfrenat
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 090308
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216100 8
EAN / GTIN 4045197133458
Număr producător 216100 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.