Fasenfrees 45° 33,5 mm

Artikelnummer: 216100 33,5
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
Instelhoek κ 45 graden
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 5
⌀ D 33,8 mm
Maximale afschuin-⌀ Dmax 45,8 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 140 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
geschikte wisselplaat SD.. 090308
Wisselplaatschroevenset 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216100 33,5
EAN/GTIN 4045197429612

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen