{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601715h$06 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0160 | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Lungimea tijei LS | 88 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Diametru min. de tăiere Dc | 16 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dc | 28,1 mm | |
| Diametru corp D2 | 15,55 mm | |
| Diametrul gâtului D1 | 15,55 mm | |
| Lungime de tăiere max. Lc | 12,5 mm | |
| Lungimea capului L3 | 12,4 mm | |
| Lungime umăr | 22 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grad | |
| Unghi de ciobire spate | 5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 1,3 grad | |
| Adâncime max. de pătrundere ap | 0,85 mm | |
| Număr tăișuri pe circumferinţă Z | 2 | |
| Număr tăișuri frontal Z | 2 | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Număr plăci de tăiere pe nivel | 2 | |
| Număr plăcuţe amovibile | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Tip de coadă | Coadă Weldon | |
| Diametrul arborelui | 16 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 62 mm | |
| Lungime utilă L1 | 62 mm | |
| Lungime funcţională | 110 mm | |
| Turaţie max. | 10.500 min-1 | |
| Greutate | 150 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | freză de şanfrenat | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 090308 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 216100 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197133465 | |
| Număr producător | 216100 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |