{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | SDGT 090308 FN | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 9,52 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,17 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,52 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 9,5 mm | |
| Cod ISO | SDGT 090308 FN | |
| Execuție spargere așchii | FN | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 4 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7815 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HU7815 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | SDGT 090308 FN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 216408 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197648143 | |
| Număr producător | 216408 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |