Capete de frezat la 90° 100/12 mm

Cod articol: 215850 100/12
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 100 mm
Număr de dinţi Z 12
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
⌀ D3 97 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 197 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 198 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,15 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 94,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215850 100/12
EAN / GTIN 4045197281234

Descriere

Execuţie:

Cu alezaj pentru şurub de fixare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate materialele.
  • Frezare pe colţ şi frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinţei.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
  • Înlocuiţi şuruburile de strângere ale plăcuţei amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături