APMT 060202 ER, HB8630, Tip: INOX

Cod articol: 215668 INOX
Reducere
14,22 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,38 € 14,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,15 € 11,85 € / buc.
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 060202 ER
Tip INOX
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,08 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215668 INOX
EAN / GTIN 4045197747525
Număr producător 215668 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


APMT 060202 ER, HB8630, Tip: INOX

APMT 060202 ER, HB8630, Tip: INOX

La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
7,38 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
6,15 €
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,12 €
de la 10  Bucăți
12,60 €
La cerere
În stoc
488 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,22 €
de la 10  Bucăți
11,85 €
La cerere
În stoc
4.879 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
16,92 €
de la 10  Bucăți
14,10 €
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
15,12 €
de la 10  Bucăți
12,60 €
Rază la colţ 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 060202 ER APMT 133502 ER APMT 060202 ER APMT 100302 TR APMT 133502 ER
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura Carbura Carbura
Categorie HB8630 HB7630 HB7630 HB7635 HB8630
Tip INOX INOX INOX INOX INOX
Avans fz per dinte 0,08 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,12 mm 0,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare Plăcuţă amovibilă pentru frezare