{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Softcut® | |
| ⌀ tăişului DC | 10 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Forma cozii | cu filet | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Lungimea totală Lges | 20 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
| ⌀ D2 | 9,4 mm | |
| Filet de prindere M | M6 | |
| ⌀ D3 | 8 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 18 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 18 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 0,7 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,67 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,85 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 0602.. | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215615 10/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197601841 | |
| Număr producător | 215615 10/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |