{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Tijă adâncime existentă | ja | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Decuplare automată | ja | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C | |
| Standard | DIN 862 | |
| Greutate | 300 g | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 2154N-20 | |
| EAN / GTIN | 4000896127696 | |
| Număr producător | 2154N-20 | |
| L-Număr | L60140 195 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |