Pied à coulisse ∙ numérique ∙ 234 mm

Réf.: 2154N-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Métrologie mode numérique
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Interface interface Digimatic
Norme DIN 862
Poids 300 g
Type de produit pied à coulisse universel

Identification et classification

Référence article 2154N-20
EAN / GTIN 4000896127696
Réf. fabricant 2154N-20
Article hors catalogue L60140 195
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Plage de mesure : jusqu'à 150 mm
  • Barre indicatrice de profondeur
  • Conversion mm/pouce
  • Interface RS 232 C
    pour enregister des données
  • Avec interrupteur marche/arrêt
  • Batterie incluse
  • En acier inoxydable
  • Coffret plastique
  • DIN 862
  • Dimensions / longueur : 234 mm
  • Poids net (kg): 0.3 kg