Nůžkový kalibr ∙ digitální

Artiklové číslo: 2154N-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Měřicí technika Digitální
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní RS232C rozhraní
Norma DIN 862
Hmotnost 300 g
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2154N-20
EAN / GTIN 4000896127696
Číslo výrobce 2154N-20
L-číslo L60140 195
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Rozsah měření: do 150 mm
  • Tyč pro měření hloubky
  • Přepnutí z mm na couly
  • Datové rozhraní RS 232 C
    pro sběr dat
  • Vypínač
  • Včetně baterie
  • Z nerezavějící oceli
  • Plastová skříňka
  • DIN 862
  • Rozměry / délka: 234 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.3 kg