Freză unghiulară Softcut® cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol: 215160 40/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
⌀ D3 34 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 74 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 78 mm
Frezare circulară a găurii ap 1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,9 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 31,95 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1805..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215160 40/3
EAN / GTIN 4045197349255
Număr producător 215160 40/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate