SEKT 1204 AFTN, HBM020, Tip: UNI

Cod articol: 215092 UNI
Reducere
8,62 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
2.597 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKT 1204 AFTN
Tip UNI
Categorie HBM020
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,08 - 0,40 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031
Număr producător 215092 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
290
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile din carbură, cu acoperire în strat de PVD, pentru prelucrarea diferitelor materiale. Materialul universal al tăişului permite lucrul în condiţii de siguranţă a procesului, în condiţii de utilizare variabile. Aceste plăcuţe amovibile se caracterizează printr-un grad ridicat de rezistenţă la uzură şi rezistenţă la rupere precum şi prin posibilitatea de utilizare la prelucrarea umedă şi la cea uscată.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3 × D.
apmax = 3,5 mm.