SEKT 1204 AFTN, HBM020, Tipo: UNI

N.º do artigo: 215092 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
2 577 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de revestimento CVD
Código ISO da pastilha de corte reversível SEKT 1204 AFTN
Tipo UNI
Tipo HBM020
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,08 - 0,40 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215092 UNI
EAN/GTIN 4067263002031
Número do fabricante 215092 UNI
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
290
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de corte reversíveis de metal duro com revestimento de PVD para processamento dos mais variados materiais. O material de corte universal permite um trabalho fiável com condições de funcionamento em constante mudança. Estas pastilhas de corte reversíveis são caraterizadas por um elevado grau de resistência ao desgaste e resistência à rutura, bem como a possibilidade de aplicação no processamento a seco e a húmido.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3 × D.
apmáx = 3,5 mm.