SEKT 1204 AFTN, HBM020, Typ: UNI

Artiklové číslo: 215092 UNI
Sleva
215,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 577 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Řezný materiál HBM020
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,08 - 0,40 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 4,76 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031
Číslo výrobce 215092 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
290
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky s PVD povlakem k obrábění různých materiálů. Univerzální řezný materiál umožňuje spolehlivost procesu při práci za měnících se podmínek použití. Tyto vyměnitelné břitové destičky se vyznačují značnou odolností proti opotřebení a odolností proti prasknutí včetně možnosti použití pro mokré a suché obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D.
apmax = 3,5 mm.