SEKT 1204 AFTN UNI

Réf.: 215092 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKT 1204 AFTN
Nuance HBM020
Nuance UNI
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 - 0,40 mm
Epaisseur plan de travail 4,76 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
290
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes en carbure à revêtement PVD pour l’usinage de matériaux les plus divers. La nuance de coupe universelle permet de travailler en toute sécurité dans des conditions d’utilisation changeantes. Ces plaquettes se caractérisent par un degré élevé de résistance à l’usure et à la rupture ainsi que par la possibilité d’utilisation pour l’usinage à sec et lubrifié.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3 × D.
apmax = 3,5 mm.