SEKT 1204 AFTN, HBM020, Typ: UNI

Article no.: 215092 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
2 577 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SEKT 1204 AFTN
Typ UNI
Sort HBM020
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 - 0,40 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031
Manufacturer number 215092 UNI
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
290
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär av hårdmetall med PVD-beläggning för bearbetning av olika material. Det universella skärmaterialet ger processäker drift under varierande driftsförhållanden. Vändskär med hög slithållfasthet och brotthållfasthet samt kan även användas för torr- och våtbearbetning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3 × D.
apmax = 3,5 mm.