Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 083604 PDER, pentru HSI Softcut®, HB7730

Cod articol: 214948 GGG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,48 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 083604 PDER
Tip GGG
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 214948 GGG
EAN / GTIN 4045197706652
Număr producător 214948 GGG
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.