Pastilha de corte reversível por fresagem SOMT 083604 PDER, para Softcut® HSI, HB7730

N.º do artigo: 214948 GGG
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,15 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,96 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
238 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT 083604 PDER
Tipo GGG
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7730
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,6 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 214948 GGG
EAN/GTIN 4045197706652
Número do fabricante 214948 GGG
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

GG(G)
K
200
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

A espessura da pastilha reforçada permite uma geometria de cavidade claramente moldada para um comportamento de corte positivo e minimiza a sensibilidade à rutura.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.