{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOMT 083604 PDER | |
| Typ | GGG | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | HB7730 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Tloušťka destičky E | 3,6 mm | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 214948 GGG | |
| EAN / GTIN | 4045197706652 | |
| Číslo výrobce | 214948 GGG | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |