Plaquette de fraisage SOMT 083604 PDER, pour Softcut® HSI, HB7730

Réf.: 214948 GGG
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,33 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    11,94 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Code ISO plaquette SOMT 083604 PDER
Type GGG
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7730
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 214948 GGG
EAN / GTIN 4045197706652
Réf. fabricant 214948 GGG
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

L’épaisseur de plaquette renforcée permet d’obtenir une géométrie de brise-copeaux pour une coupe positive et minimise la sensibilité à la rupture.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.