Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SOMT 083604 PDER, za Softcut® HSI glodaću glavu, HB7730

Artikl br.: 214948 GGG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,79 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    13,99 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOMT 083604 PDER
Tip GGG
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7730
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 3,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 214948 GGG
EAN / GTIN 4045197706652
Broj proizvođača 214948 GGG
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.