• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Plăcuță amovibilă pentru frezare POMX 0704ZEER M, pentru freză de avans mare, HB9530

Cod articol.: 213122 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,87 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,38 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului POMX 0704ZEER M
Formă de bază Pentagonal
Placă de tăiere lățime 5,24 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 5,24 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 5,24 mm
Diametru placă de tăiere 10,5 mm
Rază la colţ 0,6 mm
Lungimea teșirii colțului 0,6 mm
Unghi teşitură 20 grad
Unghi la colţ 106 grad
Unghi de aşchiere 17 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 20 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO POMX 0704ZEER M
Lungime ștergător axial 1,5 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB 9525
Strat de acoperire CVD
Categorie HB9530
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere POMX 0704ZEER M
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 PO0704063R
Denumire Inserție de tăiere POMX 0704ZEER M
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 5 buc.
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 5 buc.
Greutate 0,39 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213122 ST900
EAN / GTIN 4045197743213
Număr producător 213122 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
280
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Lungime tăiş plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeţei.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.