Plaquita de corte de fresado POMX 0704ZEER M, para fresas de avance elevado, HB9530

Número de artículo: 213122 ST900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    15,02 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    12,51 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante POMX 0704ZEER M
Forma básica Forma pentagonal
Anchura de la plaquita de corte 5,24 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 5,24 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 5,24 mm
Diámetro de la placa de corte 10,5 mm
Radio angular 0,6 mm
Longitud del chaflán angular 0,6 mm
Ángulo del chaflán angular 20 grados
Ángulo en punta de rincón 106 grados
Ángulo de desprendimiento 17 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 20 grados
Condición de corte Sistema interrumpido
Código ISO POMX 0704ZEER M
Longitud del limpiaparabrisas axial 1,5 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB 9525
Recubrimiento CVD
Clase HB9530
Grosor de la inserción 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte POMX 0704ZEER M
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 PO0704063R
Designación plaquita de corte POMX 0704ZEER M
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 5 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 5 ud.
Peso 0,39 g
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 213122 ST900
EAN / GTIN 4045197743213
Número del fabricante 213122 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
280
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Longitud del filo de planeado: 1,5 mm para una alta calidad de la superficie.

Nota:

Valores aproximados de aplicación para ae = 0,5...1×D / ap máx. = 1,4 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados