• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Plaquette de fraisage POMX 0704ZEER M, pour fraises grande avance, HB9530

Réf.: 213122 ST900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,79 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    13,16 € / 1 Unité
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant POMX 0704ZEER M
Forme de base cinq côtés
Largeur de plaquette 5,24 mm
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 5,24 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 5,24 mm
Diamètre de plaquette 10,5 mm
Rayon d’angle 0,6 mm
Longueur du chanfrein de bec 0,6 mm
Angle du chanfrein de bec 20 degré
Angle de pointe 106 degré
Angle de coupe 17 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 15 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 20 degré
Condition de coupe interruption
Code ISO POMX 0704ZEER M
Longueur Wiper axiale 1,5 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB 9525
Revêtement CVD
Nuance HB9530
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette POMX 0704ZEER M
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 PO0704063R
Désignation de la plaquette POMX 0704ZEER M
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 5 pc.
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Stratégie d’usinage HPC
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 5 pc.
Poids 0,39 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213122 ST900
EAN / GTIN 4045197743213
Réf. fabricant 213122 ST900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
350
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
280
av. arrosage max.
 
Air
 

Description

Exécution:

Longueur d'arête de planage: 1,5 mm, pour une qualité d'état de surface élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.