• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky POMX 0704ZEER M, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9530

Artiklové číslo: 213122 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    376,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    313,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce POMX 0704ZEER M
Základní tvar Pětiúhelník
Široká řezací deska 5,24 mm
Tloušťka řezné desky 4,76 mm
Délka řezné desky 5,24 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany 5,24 mm
Průměr řezné desky 10,5 mm
Rohový rádius 0,6 mm
Délka rohového zkosení 0,6 mm
Úhel rohového zkosení 20 stupeň
Rohový úhel 106 stupeň
Úhel čela 17 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 20 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód POMX 0704ZEER M
Délka wiperu axiální 1,5 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB 9525
Povlak CVD
Typ HB9530
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky POMX 0704ZEER M
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 PO0704063R
Označení řezné destičky POMX 0704ZEER M
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 5 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 5 ks
Hmotnost 0,39 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213122 ST900
EAN / GTIN 4045197743213
Číslo výrobce 213122 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
350
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
280
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Délka rovných břitů: 1,5 mm pro vysokou kvalitu povrchu.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.