{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ tăişului DC | 50 mm | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 34 mm | |
| Lungimea totală Lges | 50 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 84 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,47 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,07 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU146715 | |
| Unghi de reglare κ | 16 grad | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Tip produs | Freză de copiere |
| Cod articol | 213014 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406266844 | |
| Număr producător | 213014 50/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |