Freză pentru avansuri foarte mari Power Q cu filet, pentru plăcuţe amovibile XD..

Cod articol.: 212809 28/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie Power Q
Denumire Inserție de tăiere XDM.090416
Lungimea totală 36 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE)
Strategie de aşchiere HPC
Diametru min. de tăiere 28 mm
Lungime de tăiere max. 1 mm
Unghi de reglare 16 grad
Unghi de așchiere spate 5 grad
Unghi max. de imersie 2,56 grad
Adâncime max. de pătrundere 13,43 mm
Număr de tăișuri efective pe circumferinţă 2
Schimbare sculă PowerCard
Diametru frezare circulară a găurii min. 44 mm
Diametru frezare circulară a găurii max. 54 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de copiere
Filet de prindere M12

Identificare și clasificare

Cod articol 212809 28/2
EAN / GTIN 4045197939159
Număr producător 212809 28/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.
La utilizarea prelungirilor folosiţi în permanenţă răcirea interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Q" Vedeţi-le pe toate