{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 28 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 36 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 44 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,56 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 13,43 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.090416 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212809 28/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939159 |