• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 32 mm, pentru freză de copiere, tronconic

Cod articol.: 212799 ST1400
Reducere
106,25 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    57,52 € 106,25 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    47,93 € 88,55 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ST1400
Denumirea producătorului Fräswendeplatte ⌀ 32 mm
Formă de bază rotund
Plăcuță de tăiere lată B 32 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 7 mm
Lungimea muchiei așchietoare l 16 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 32 mm
Rază la colţ R 4 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 9 grad
Lungime ștergător axial Lwa 32 mm
Lungime ștergător radial Lwr 64 mm
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB4015
Strat de acoperire TiN
Categorie HB4015
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Tip produs Plăcuţă
Standard DIN 4988
Număr de tăişuri 1 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO)
Numărul de posibilități de utilizări 1 buc.
Greutate 59 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212799 ST1400
EAN / GTIN 4062406103354
Număr producător 212799 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
400
Oţel < 750 N/mm²
P
380
Oţel < 900 N/mm²
P
360
Oţel < 1100 N/mm²
P
340
Oţel < 1400 N/mm²
P
320
Oţel < 50 HRC
H
240
Oţel < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.