{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | ST1400 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | ST1400 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | rotund | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 32 mm | |
| Lăţime teşitură | 7 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 12 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Strat de acoperire | AlCrN | |
| Categorie | HB7520 | |
| Placă de tăiere grosime T | 32 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Greutate | 42 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 212695 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197712592 | |
| Număr producător | 212695 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |