• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 32mm, pro kopírovací frézy, tupá kónická

Artiklové číslo: 212799 ST1400
Sleva
2 683,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 438,00 CZK 2 683,00 CZK / 1 ks
  • od 5 Pieces
    1 198,00 CZK 2 236,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
540 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ST1400
Označení výrobce Fräswendeplatte ⌀ 32 mm
Základní tvar kulatá
Šířka řezné destičky B 32 mm
Tloušťka řezné destičky S 7 mm
Délka řezné hrany l 16 mm
Průměr řezné destičky d 32 mm
Rohový rádius R 4 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 9 stupeň
Délka wiperu axiální Lwa 32 mm
Délka wiperu radiální Lwr 64 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB4015
Povlak TiN
Typ HB4015
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Druh produktu Břitová destička
Norma DIN 4988
Počet břitů 1 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 59 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212799 ST1400
EAN / GTIN 4062406103354
Číslo výrobce 212799 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
400
Ocel < 750 N/mm²
P
380
Ocel < 900 N/mm
P
360
Ocel < 1100 N/mm²
P
340
Ocel < 1400 N/mm
P
320
Ocel > 50 HRC
H
240
Ocel < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.