• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 32 mm, kopijavimo frezoms, bukas, kūginis

Prekės Nr.: 212799 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    124,80 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    104,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
540 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas ST1400
Rūšis HB4015
Ašmenys HM
Spindulio Wiper, ašinis 32 mm
Spindulio Wiper, radialusis 64 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 16 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,22 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC 0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Danga TiN
Kampo spindulys 4 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212799 ST1400
EAN / GTIN 4062406103354
Gamintojo numeris 212799 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
400
Plienas <750 N/mm²
P
380
Plienas <900 N/mm²
P
360
Plienas <1100 N/mm²
P
340
Plienas <1400 N/mm²
P
320
Plienas <50 HRC
H
240
Plienas <55 HRC
H
200
INOX <900 N/mm²
M
320
INOX >900 N/mm²
M
300
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, spindulinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.