Jyrsinkääntöterä ⌀ 32 mm Helix tylppä kartiomainen ST1400

Tuote nro.: 212799 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    137,17 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    114,31 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
551 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB4015
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 32 mm
Säde Wiper radial 64 mm
Terän säde R1 4 mm
Terän pituus Lc 16 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,22 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212799 ST1400
EAN / GTIN 4062406103354

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
400
Teräs < 750 N/mm²
P
380
Teräs < 900 N/mm²
P
360
Teräs < 1100 N/mm²
P
340
Teräs < 1400 N/mm²
P
320
Teräs < 50 HRC
H
240
Teräs < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.