Freză de copiere scurtă, Coadă cilindrică, ⌀ D: 32mm

Cod articol.: 212601 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 186 mm
Răcire interioară da
Lungime activă A 124 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kopierfräser kurz
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201015
Design de montare metric
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea tijei LS 86 mm
Ambalaj neambalate individual
Diametru min. de tăiere Dc 32 mm
Diametru corp D2 28 mm
Diametrul gâtului D1 32 mm
Lungime de tăiere max. Lc 16 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Schimbare sculă PowerCard
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 124 mm
Greutate 903 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL); Freză de copiat
Inel colorat Fără
Tip produs Freză de copiat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 212601 32
EAN / GTIN 4045197712677
Număr producător 212601 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.